ネオフレックス
AG90°アングルコネクター
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
全18種類を絞り込む
材質
C3604
CAC202
厚鋼電線管ねじ
選択してください
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
G-70
ねじサイズ
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
寸法D(mm)
選択してください
20.5
25.9
32.9
41.4
47.4
59.2
74.7
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49336236
KCP-AG10F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
9.2
14
12.0
41
44
23.0
25.0
6
85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336254
KCP-AG12F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
10.7
14
13.0
45
46
26.0
28.0
6
95
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49336272
KCP-AG16F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
14.0
14
14.0
49
50
30.0
32.0
6
125
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336306
KCP-AG22F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
25.9
19.0
14
16.0
59
56
35.0
38.0
6
155
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336324
KCP-AG28F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
32.9
24.6
16
17.5
69
69
44.0
48.0
6
270
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336342
KCP-AG36F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
1-1/4
41.4
33.4
18
19.5
81
81
54.0
58.0
8
410
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336358
KCP-AG42F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.4
37.8
18
22.0
90
94
60.5
64.5
8
540
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336376
KCP-AG54F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
59.2
49.3
21
24.5
105
106
72.0
78.0
8
840
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336437
KCP-AG70F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-70
2-1/2
74.7
60.9
22
25.5
122
132
87.0
94.0
8
1370
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49334897
KCP-AG10F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334924
KCP-AG12F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334942
KCP-AG16F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334967
KCP-AG22F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49334985
KCP-AG28F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335003
KCP-AG36F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335028
KCP-AG42F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335046
KCP-AG54F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335064
KCP-AG70F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください