ネオフレックス
HAGハーファングルコネクター
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49336455
KCP-HAG10F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
9.2
14
12.0
44
13.0
23.0
25.0
6
85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336473
KCP-HAG12F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
10.7
14
13.0
47
13.0
26.0
28.0
6
95
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49336498
KCP-HAG16F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
14.0
14
14.0
47
13.0
30.0
32.0
6
125
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336516
KCP-HAG22F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
25.9
19.0
14
16.0
57
15.5
35.0
38.0
6
155
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336534
KCP-HAG28F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
32.9
24.6
16
17.5
69
19.5
44.0
48.0
6
270
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336552
KCP-HAG36F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
1-1/4
41.4
33.4
18
19.5
91
26.5
54.0
58.0
8
410
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336577
KCP-HAG42F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.4
37.8
18
22.0
98
30.0
60.5
64.5
8
540
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336595
KCP-HAG54F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
59.2
49.3
21
24.5
110
37.0
72.0
78.0
8
840
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336613
KCP-HAG70F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-70
2-1/2
74.7
60.9
22
25.5
147
41.5
87.0
94.0
8
1370
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49335082
KCP-HAG10F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335107
KCP-HAG12F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335116
KCP-HAG16F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335134
KCP-HAG22F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335152
KCP-HAG28F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335177
KCP-HAG36F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335195
KCP-HAG42F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335213
KCP-HAG54F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335238
KCP-HAG70F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください