ネオフレックス
KCP-RAアングルコネクター
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
9.2
10.7
14.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法t(mm)
寸法E1(mm)
寸法F1(mm)
寸法b1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49336638
KCP-RA10F
CAC202
1/2
20.5
9.2
14.5
38.7
40.5
6.5
26
30
12
23
25
90
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336656
KCP-RA12F
CAC202
1/2
20.5
10.7
14.5
43.7
45.5
6.5
26
30
13
26
28
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336674
KCP-RA16F
CAC202
1/2
20.5
14.0
14.5
47.5
47.5
6.5
26
30
14
30
32
130
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49335256
KCP-RA10F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335274
KCP-RA12F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335292
KCP-RA16F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください