KCP-RHAハーファングルコネクター

KCP-RHAハーファングルコネクター - ネオフレックス

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法t(mm)
寸法E1(mm)
寸法F1(mm)
寸法b1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49336692KCP-RHA10FCAC2021/220.59.214.540136.5263012232580
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336717KCP-RHA12FCAC2021/220.510.714.543136.5263013262895
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336735KCP-RHA16FCAC2021/220.514.014.543136.52630143032115
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49335317KCP-RHA10F--------------
オープン
取扱い終了
49335335KCP-RHA12F--------------
オープン
取扱い終了
49335353KCP-RHA16F--------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする