ネオフレックス
AC90°アングルコネクター
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
全18種類を絞り込む
材質
C3604
CAC202
厚鋼電線管ねじ
選択してください
C-15
C-19
C-25
C-31
C-39
C-51
C-63
C-75
寸法D(mm)
選択してください
15.9
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2
寸法d(mm)
選択してください
9.8
12.0
14.2
20.0
24.6
34.0
39.3
49.8
63.0
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49337252
MAS-AC10-15
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-15
15.9
9.8
14
12.0
41
44
23.0
25.0
6
75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337277
MAS-AC12-19
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
12.0
14
13.0
45
46
26.0
28.0
6
95
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337304
MAS-AC16-19
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
14.2
14
14.0
49
50
30.0
32.0
6
125
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337322
MAS-AC22-25
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-25
25.4
20.0
14
16.0
59
56
35.0
38.0
6
155
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337347
MAS-AC28-31
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-31
31.8
24.6
16
17.5
669
69
44.0
48.0
6
270
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337365
MAS-AC36-39
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-39
38.1
34.0
18
19.5
81
81
54.0
58.0
8
410
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337383
MAS-AC42-51
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
39.3
18
22.0
90
94
60.5
64.5
8
540
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337408
MAS-AC54-63
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-63
63.5
49.8
21
24.5
105
106
72.0
78.0
8
840
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337417
MAS-AC70-75
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-75
76.2
63.0
22
25.5
122
132
87.0
94.0
8
1370
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49335895
MAS-AC10-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335913
MAS-AC12-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335922
MAS-AC16-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335947
MAS-AC22-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335965
MAS-AC28-31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49335983
MAS-AC36-39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336008
MAS-AC42-51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336026
MAS-AC54-63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336044
MAS-AC70-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください