ネオフレックス
AG90°アングルコネクター
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49337426
MAS-AG10
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
9.8
14
12.0
41
44
23.0
25.0
6
85
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
49337453
MAS-AG12
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
12.0
14
13.0
45
46
26.0
28.0
6
95
オープン
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り10点です
49337487
MAS-AG16
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
14.2
14
14.0
49
50
30.0
32.0
6
125
オープン
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49337566
MAS-AG22
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
25.9
20.0
14
16.0
59
56
35.0
38.0
6
155
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337602
MAS-AG28
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
32.9
24.6
16
17.5
69
69
44.0
48.0
6
270
オープン
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337627
MAS-AG36
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
1-1/4
41.4
34.0
18
19.5
81
81
54.0
58.0
8
410
オープン
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337654
MAS-AG42
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.4
39.3
18
22.0
90
94
60.5
64.5
8
540
オープン
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337672
MAS-AG54
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
59.2
49.8
21
24.5
105
106
72.0
78.0
8
840
オープン
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337697
MAS-AG70
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-70
2-1/2
74.7
63.0
22
25.5
122
132
87.0
94.0
8
1370
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337706
MAS-AG82
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-82
3
87.3
78.0
26
27.0
155
150
104.0
112.0
8
2200
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336062
MAS-AG10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336096
MAS-AG12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336132
MAS-AG16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336175
MAS-AG22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336218
MAS-AG28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336263
MAS-AG36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336297
MAS-AG42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336315
MAS-AG54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336333
MAS-AG70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49336367
MAS-AG82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください