曜日別特売

MAS-N90°アングルコネクター

MAS-N90°アングルコネクター - ネオフレックス

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

内容量1個
全12種類を絞り込む
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
難燃性
使用温度範囲(℃)
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじ径(inch)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49337435MAS-AG10N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.49.813.412.040.542.323.025.0620
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
49337478MAS-AG12N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.412.014.513.046.047.026.028.0623
オープン568
568
625(税込)
当日出荷
49337532MAS-AG16N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.414.214.514.050.548.530.032.0626
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
49337584MAS-AG22N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-223/426.020.014.516.058.557.035.338.3640
オープン789
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
49337618MAS-AG28N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-28133.224.616.517.570.567.044.048.0665
オープン999
809
アウトレット
890(税込)
完売
49337636MAS-AG36N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-361-1/441.434.018.320.080.084.056.059.08110
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
49336087MAS-AG10N-----------------
オープン
取扱い終了
49336114MAS-AG12N-----------------
オープン
取扱い終了
49336157MAS-AG16N-----------------
オープン
取扱い終了
49336193MAS-AG22N-----------------
オープン
取扱い終了
49336245MAS-AG28N-----------------
オープン
取扱い終了
49336288MAS-AG36N-----------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする