曜日別特売

HAGハーファングルコネクター

HAGハーファングルコネクター - ネオフレックス

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじ径(inch)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49337724MAS-HAG10脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.59.81412.04413.023.025.0685
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337742MAS-HAG12脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.512.01413.04713.026.058.0695
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337767MAS-HAG16脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.514.21414.04713.030.032.06125
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337785MAS-HAG22脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-223/425.920.01416.05715.535.038.06155
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337803MAS-HAG28脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-28132.924.61617.56919.544.048.06270
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337837MAS-HAG36脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造CAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-361-1/441.434.01819.59126.554.058.08410
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337855MAS-HAG42脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造CAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-421-1/247.439.31822.09830.060.564.58540
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337873MAS-HAG54脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造CAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-54259.249.82124.511037.072.078.08840
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337898MAS-HAG70脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造CAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-702-1/274.763.02225.514741.587.094.081370
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337916MAS-HAG82脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造CAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-82387.378.02627.017651.0104112.082200
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336385MAS-HAG10---------------
オープン
取扱い終了
49336394MAS-HAG12---------------
オープン
取扱い終了
49336403MAS-HAG16---------------
オープン
取扱い終了
49336412MAS-HAG22---------------
オープン
取扱い終了
49336428MAS-HAG28---------------
オープン
取扱い終了
49336446MAS-HAG36---------------
オープン
取扱い終了
49336464MAS-HAG42---------------
オープン
取扱い終了
49336482MAS-HAG54---------------
オープン
取扱い終了
49336507MAS-HAG70---------------
オープン
取扱い終了
49336525MAS-HAG82---------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする