曜日別特売

MAS-RAアングルコネクター

MAS-RAアングルコネクター - ネオフレックス

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法t(mm)
寸法E1(mm)
寸法F1(mm)
寸法b1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49337934MAS-RA10CAC2021/220.59.814.538.740.56.5263012232590
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337952MAS-RA12CAC2021/220.512.014.543.745.56.52630132628100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337977MAS-RA16CAC2021/220.514.214.547.547.56.52630143032130
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49336543MAS-RA10--------------
オープン
取扱い終了
49336568MAS-RA12--------------
オープン
取扱い終了
49336586MAS-RA16--------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする