MAS-SUSアングルコネクター

MAS-SUSアングルコネクター - ネオフレックス

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ。
耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49338625MAS-AG16SUS脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造(本体・袋ナット)SUS304、(インサート)SUS430IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.914.21414.049030.032.06112
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338643MAS-AG22SUS脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造(本体・袋ナット)SUS304、(インサート)SUS430IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-223/426.420.01416.0595635.038.06158
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
49338668MAS-AG28SUS脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造(本体・袋ナット)SUS304、(インサート)SUS430IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-28133.224.61617.5696946.048.06338
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338686MAS-AG36SUS脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造(本体・袋ナット)SUS304、(インサート)SUS430IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-361-1/441.934.01820.0818154.058.06458
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338704MAS-AG42SUS脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造(本体・袋ナット)SUS304、(インサート)SUS430IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-421-1/247.839.31824.0909460.564.56634
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338713MAS-AG54SUS脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造(本体・袋ナット)SUS304、(インサート)SUS430IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-54259.649.82024.510510672.078.061048
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337286MAS-AG16SUS---------------
オープン
取扱い終了
49337295MAS-AG22SUS---------------
オープン
取扱い終了
49337313MAS-AG28SUS---------------
オープン
取扱い終了
49337338MAS-AG36SUS---------------
オープン
取扱い終了
49337356MAS-AG42SUS---------------
オープン
取扱い終了
49337374MAS-AG54SUS---------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする