ネオフレックス
KCP-ZW90°アングルコネクター
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49338722
KCP-AG10ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.3
26.0
9.2
13.0
12.0
39.5
42.3
23.0
25.0
6
60
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338747
KCP-AG12ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.3
26.0
10.7
14.0
13.0
44.0
47.0
26.0
28.0
6
80
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338765
KCP-AG16ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.3
27.0
14.0
14.0
14.0
49.5
48.5
30.0
32.0
6
100
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338783
KCP-AG22ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
26.0
33.0
19.0
14.0
16.0
57.5
57.0
35.0
38.0
6
160
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338808
KCP-AG28ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
32.6
39.0
24.6
16.5
17.5
69.0
67.0
44.0
48.0
6
220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338826
KCP-AG36ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
1-1/
42.5
54.0
33.4
16.5
20.0
77.5
84.0
55.5
59.5
8
370
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338844
KCP-AG42ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.2
60.0
37.8
16.5
21.5
84.5
90.0
61.5
65.5
8
600
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338862
KCP-AG54ZW
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
59.0
74.0
49.3
21.0
23.0
102.5
112.0
74.0
78.0
8
820
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337392
KCP-AG10ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337444
KCP-AG12ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337462
KCP-AG16ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337496
KCP-AG22ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337505
KCP-AG28ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337514
KCP-AG36ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337523
KCP-AG42ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337548
KCP-AG54ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください