曜日別特売

KCP-N90°アングルコネクター

KCP-N90°アングルコネクター - ネオフレックス

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

内容量1個
全16種類を絞り込む
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
難燃性
使用温度範囲(℃)
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじ径(inch)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49339063KCP-AG10N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.49.213.412.040.542.323.025.0620
オープン
518
570(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339088KCP-AG12N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.410.714.513.046.047.026.028.0623
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339106KCP-AG16N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.414.014.514.050.548.530.032.0626
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339124KCP-AG22N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-223/426.021.214.516.058.557.035.338.3640
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339142KCP-AG28N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-28133.224.616.517.570.567.044.048.0665
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339158KCP-AG36N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-361-1/441.434.518.320.080.084.056.059.08110
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339176KCP-AG42N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-421-1/247.037.818.522.587.090.062.065.08156
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339203KCP-AG54N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-54258.949.321.625.0103.0112.074.777.88230
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337758KCP-AG10N-----------------
オープン
取扱い終了
49337776KCP-AG12N-----------------
オープン
取扱い終了
49337794KCP-AG16N-----------------
オープン
取扱い終了
49337812KCP-AG22N-----------------
オープン
取扱い終了
49337828KCP-AG28N-----------------
オープン
取扱い終了
49337846KCP-AG36N-----------------
オープン
取扱い終了
49337864KCP-AG42N-----------------
オープン
取扱い終了
49337882KCP-AG54N-----------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする