ネオフレックス
KCP-N45°アングルコネクター
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
内容量
1個
全10種類を絞り込む
厚鋼電線管ねじ
G-16
G-22
G-28
寸法D(mm)
20.4
26.0
33.2
寸法d(mm)
選択してください
9.2
10.7
14.0
21.2
24.6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
難燃性
使用温度範囲(℃)
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじ径(inch)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49339212
KCP-HAG10N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
9.2
13.4
12.0
47
13.0
23.0
25.0
6
20
オープン
¥
518
¥
570
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339228
KCP-HAG12N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
10.7
14.5
13.0
53
13.0
26.0
28.0
6
23
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339237
KCP-HAG16N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
14.0
14.5
14.0
58
13.0
30.0
32.0
6
26
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339246
KCP-HAG22N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
26.0
21.2
14.5
16.0
64
15.5
35.3
38.3
6
40
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339264
KCP-HAG28N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
33.2
24.6
16.5
17.5
75
19.5
44.0
48.0
6
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49337907
KCP-HAG10N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337925
KCP-HAG12N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337943
KCP-HAG16N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337968
KCP-HAG22N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49337986
KCP-HAG28N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください