ネオフレックス
MAS-N45°アングルコネクター
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
難燃性
使用温度範囲(℃)
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじ径(inch)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49339325
MAS-HAG10N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
9.8
13.4
12.0
47
13.0
23.0
25.0
6
20
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339343
MAS-HAG12N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
12.0
14.5
13.0
53
13.0
26.0
28.0
6
23
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339368
MAS-HAG16N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
14.2
14.5
14.0
58
13.0
30.0
32.0
6
26
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49339386
MAS-HAG22N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
26.0
20.0
14.5
16.0
64
15.5
35.3
38.3
6
40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339404
MAS-HAG28N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
33.2
24.6
16.5
17.5
75
19.5
44.0
48.0
6
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49338065
MAS-HAG10N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338083
MAS-HAG12N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338108
MAS-HAG16N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338126
MAS-HAG22N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338144
MAS-HAG28N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください