ネオフレックス
CGケーブルグランド
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度(℃)
保護等級
適合径(Φmm)
ねじサイズ
有効ねじ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49339912
CG-10S
真鍮
-20~+120
IP67G
3.5~8.0
G-16
12.0
30.0~36.0
80
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339964
CG-12S
真鍮
-20~+120
IP67G
7.5~12.0
G-16
12.0
32.0~39.0
80
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
49340034
CG-16S
真鍮
-20~+120
IP67G
11.5~16.0
G-16
12.0
33.0~42.0
70
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49340095
CG-22S
真鍮
-20~+120
IP67G
15.5~22.0
G-22
14.0
37.0~46.0
120
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49340113
CG-28S
真鍮
-20~+120
IP67G
19.5~26.0
G-28
14.0
37.0~46.0
165
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340156
CG-36S
真鍮
-20~+120
IP67G
25.5~32.0
G-36
15.0
39.5~49.0
230
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49340174
CG-42S
真鍮
-20~+120
IP67G
31.5~37.0
G-42
15.0
38.0~48.0
265
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49340192
CG-51S
真鍮
-20~+120
IP67G
36.5~43.0
C-51
15.0
39.5~49.0
295
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340253
CG-63SS
真鍮
-20~+120
IP67G
42.5~50.0
C-63
15.0
38.0~48.0
525
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49340278
CG-6S
真鍮
-20~+120
IP67G
3.0~6.5
M13×1.0
7.0
21.5~26.0
20
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340296
CG-6SS
真鍮
-20~+120
IP67G
1.0~5.0
M13×1.0
7.0
21.5~26.0
20
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49340314
CG-75SS
真鍮
-20~+120
IP67G
54.5~61.0
C-75
15.0
41.0~50.0
635
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49338652
CG-10S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338695
CG-12S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338774
CG-16LS
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338792
CG-16S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338853
CG-22S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338878
CG-28S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338905
CG-36S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338923
CG-42S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338948
CG-51S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338966
CG-63S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49338984
CG-63SS
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339002
CG-6S
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339027
CG-6SS
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339036
CG-75SS
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340016
CG-16LS
真鍮
-20~+120
IP67G
11.5~16.0
G-16
8.0
29.0~38.0
75
オープン
取扱い終了
返品不可
49340235
CG-63S
真鍮
-20~+120
IP67G
49.5~55.0
C-63
15.0
40.0~50.0
505
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください