曜日別特売

TSAコネクター

TSAコネクター - ネオフレックス
内容量1個
注意
※「ジュラコン®;」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじサイズ
適合径(Φmm)
保護等級
材質
使用温度(℃)
有効ねじ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49340332TSA-7RS28~34PF1/23.5~7.0IP67ジュラコン樹脂(R)-20~1209.015
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340357TSA-9RS28~34PF1/25.0~9.0IP67ジュラコン樹脂(R)-20~1209.015
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340375TSA-11RS28~34PF1/27.0~11.0IP67ジュラコン樹脂(R)-20~1209.015
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340393TSA-14RS28~34PF1/211.0~14.0IP67ジュラコン樹脂(R)-20~1209.015
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339054TSA-7RS--------
オープン
取扱い終了
49339072TSA-9RS--------
オープン
取扱い終了
49339097TSA-11RS--------
オープン
取扱い終了
49339115TSA-14RS--------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする