ネオフレックス
CTLアングルコネクター
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度(℃)
保護等級
適合径(Φmm)
ねじサイズ
有効ねじ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49340418
CTL-7
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
3.5~7.0
G-16
14.0
53.0/47.5
85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340436
CTL-9
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
5.0~9.0
G-16
14.0
53.0/47.5
85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340454
CTL-11
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
7.0~11.0
G-16
14.0
57/47.5
85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340472
CTL-11RS
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
7.0~11.0
PF1/2
14.0
53.0/48.0
97
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340497
CTL-14
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
11.0~14.0
G-16
14.0
57/47.5
85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340506
CTL-14RS
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
11.0~14.0
PF1/2
14.0
53.0/48.0
97
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340524
CTL-17
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
14.0~17.5
G-22
14.0
60/57.5
145
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340542
CTL-22
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
17.5~21.0
G-22
14.0
68/57.5
145
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340576
CTL-7RS
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
3.5~7.0
PF1/2
14.0
53.0/48.0
97
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340594
CTL-9RS
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
5.0~9.0
PF1/2
14.0
53.0/48.0
97
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49339133
CTL-7
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339167
CTL-9
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339185
CTL-11
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339194
CTL-11RS
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339255
CTL-14
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339273
CTL-14RS
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339298
CTL-17
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339316
CTL-22
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339334
CTL-7RS
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339352
CTL-9RS
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339377
CTLM-9
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339395
CTLM-12
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340612
CTLM-9
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
6.0~9.0
C-15
12.0
45.0/45.0
70
オープン
取扱い終了
返品不可
49340637
CTLM-12
真鍮+ニッケルメッキ
-20~+120
IP67
9.5~12.0
C-15
12.0
45.0/45.0
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください