ネオフレックス
TSAコネクター
内容量
1個
注意
※「ジュラコン®;」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度(℃)
保護等級
適合径(Φmm)
ねじサイズ
有効ねじ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49341172
TSA-7
ジュラコン樹脂(R)
-20~120
IP67
3.5~7.0
G-16
14.0
33~40
18
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341188
TSA-9
ジュラコン樹脂(R)
-20~120
IP67
5.0~9.0
G-16
14.0
33~40
18
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341206
TSA-11
ジュラコン樹脂(R)
-20~120
IP67
7.0~11.0
G-16
14.0
33~40
18
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49341224
TSA-14
ジュラコン樹脂(R)
-20~120
IP67
11.0~14.0
G-16
14.0
33~40
18
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49339937
TSA-7
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339955
TSA-9
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339973
TSA-11
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49339998
TSA-14
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください