ネオフレックス
KCP-PCコンビネーションコネクター
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
内容量
1個
全12種類を絞り込む
厚鋼電線管ねじ
選択してください
C-19
C-25
C-31
C-39
C-51
C-63
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49341757
KCP-PC16-19F
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
14.0
14.0
14.0
35.0
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341766
KCP-PC22-25F
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-25
25.4
19.0
14.
16.0
37.0
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341784
KCP-PC28-31F
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-31
31.8
24.6
016.0
17.5
41.0
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49341793
KCP-PC36-39F
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-39
38.1
33.4
18.0
19.5
48.0
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341802
KCP-PC42-51F
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
37.8
18.0
22.0
51.0
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341818
KCP-PC54-63F
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-63
63.5
49.3
20.0
24.5
56.0
72.0
78.0
8
475
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340567
KCP-PC16-19F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340585
KCP-PC22-25F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340603
KCP-PC28-31F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340628
KCP-PC36-39F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340646
KCP-PC42-51F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340664
KCP-PC54-63F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください