KCP-PGコンビネーションコネクター

KCP-PGコンビネーションコネクター - ネオフレックス

KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

内容量1個
全16種類を絞り込む
厚鋼電線管ねじ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49341836KCP-PG16FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-1625.014.014.014.035.030.032.0688
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341854KCP-PG22FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-2231.019.014.016.037.035.038.06120
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341872KCP-PG28FC3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-2838.024.616.017.541.044.048.06200
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341924KCP-PG36FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-3646.033.418.019.548.054.058.08275
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341942KCP-PG42FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-4252.037.818.022.051.060.564.58385
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341967KCP-PG54FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-5467.049.320.024.556.072.078.08475
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341985KCP-PG70FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-7080.060.922.025.561.087.094.08795
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342003KCP-PG82FCAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-8293.076.826.027.068.0104.0112.081160
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49340682KCP-PG16F------------
オープン
取扱い終了
49340707KCP-PG22F------------
オープン
取扱い終了
49340725KCP-PG28F------------
オープン
取扱い終了
49340743KCP-PG36F------------
オープン
取扱い終了
49340768KCP-PG42F------------
オープン
取扱い終了
49340786KCP-PG54F------------
オープン
取扱い終了
49340804KCP-PG70F------------
オープン
取扱い終了
49340813KCP-PG82F------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする