ネオフレックス
MAS-PCコンビネーションコネクター
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
保護等級
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49342028
MAS-PC16-19
-
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
14.2
14.0
14.0
35.0
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
959
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342046
MAS-PC22-25
-
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-25
25.4
20.0
14.0
16.0
37.0
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342064
MAS-PC28-31
-
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-31
31.8
24.6
16.0
17.5
41.0
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342082
MAS-PC36-39
-
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-39
38.1
34.0
18.0
19.5
48.0
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342107
MAS-PC42-51
-
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
39.3
18.0
22.0
51.0
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342125
MAS-PC54-63
-
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-63
63.5
49.8
20.0
24.5
56.0
72.0
78.0
8
475
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342143
MAS-PC70-75
-
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-75
76.2
63.0
22.0
25.5
61.0
87.0
94.0
8
795
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52711857
MAS-PC42-51【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
39.3
18.0
22.0
51.0
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
3,790
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
49340822
MAS-PC16-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340838
MAS-PC22-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340856
MAS-PC28-31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340874
MAS-PC36-39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340892
MAS-PC42-51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340917
MAS-PC54-63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340935
MAS-PC70-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください