ネオフレックス
RFフレックス用サドルRQ-S
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレックスサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49342168
RQ-S11
RF-11
21.6
26
10.0
15.8
20
5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342186
RQ-S16
RF-16
28.0
33
16.5
21.2
20
6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342204
RQ-S21
RF-21
35.0
40
20.0
28.5
20
6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342213
RQ-S29
RF-29
43.0
45
24.5
34.5
20
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49342238
RQ-S36
RF-36
54.0
53
29.5
42.5
20
6
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49342247
RQ-S48
RF-48
68.0
66
37.8
54.5
20
6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49342265
RQ-S7
RF-7
20.0
18
8.0
10.0
20
4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49342283
RQ-S9
RF-9
20.0
23
8.3
13.0
20
5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49340953
RQ-S11
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340962
RQ-S16
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49340987
RQ-S21
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341005
RQ-S29
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341023
RQ-S36
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341057
RQ-S48
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341075
RQ-S7
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341093
RQ-S9
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください