ネオフレックス
NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ外径(Φmm)
ねじサイズ
最小内径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49342983
NSPF-28
85
M8×4
26
45
550
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343008
NSPF-36
95
M8×4
31
50
850
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343026
NSPF-42
100
M8×4
38
50
950
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343044
NSPF-54
120
M8×4
48
55
1500
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343078
NSPF-70
130
M8×6
64
58
1800
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343096
NSPF-82
150
M8×6
77
60
2290
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341888
NSPF-28
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341897
NSPF-36
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341906
NSPF-42
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341915
NSPF-54
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341933
NSPF-70
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49341958
NSPF-82
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください