NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター

NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター - ネオフレックス
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小内径(Φmm)
全長(mm)
ねじサイズ
フランジ外径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49343114NSPM-1049677M8×6180C36045500
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343132NSPM-282658M8×485C3604800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343157NSPM-363161M8×495C36041150
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343175NSPM-423861M8×4100C36041250
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343184NSPM-544863M8×4120C36041750
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343202NSPM-706467M8×6130C36042150
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49343227NSPM-827777M8×6150C36042750
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49341976NSPM-104------
オープン
取扱い終了
49341994NSPM-28------
オープン
取扱い終了
49342012NSPM-36------
オープン
取扱い終了
49342037NSPM-42------
オープン
取扱い終了
49342055NSPM-54------
オープン
取扱い終了
49342073NSPM-70------
オープン
取扱い終了
49342098NSPM-82------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする