ネオフレックス
NSPS 据置専用フランジ式回転コネクター
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フランジ外径(Φmm)
ねじサイズ
最小内径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49343254
NSPS-54WF
S45C
125
M8×4
50
80
3700
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49343288
NSPS-70WF
S45C
140
M8×6
64
90
4900
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49343315
NSPS-82WF
S45C
160
M8×6
80
80
5100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342116
NSPS-54WF
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49342134
NSPS-70WF
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49342152
NSPS-82WF
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください