SCG-MASスクリューコネクター

SCG-MASスクリューコネクター - ネオフレックスSCG-MASスクリューコネクター - ネオフレックス

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。

内容量1個
全20種類を絞り込む
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法d(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法B(mm)
寸法l1(mm)
寸法G(mm)
寸法l3(mm)
寸法E(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法L(mm)
寸法Q(mm)
寸法N(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49343333SCG-10MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-161/220.913.025.05.020.022.0-40.0-18.082
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343367SCG-12MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-161/220.913.025.05.023.022.0-40.0-111.085
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343376SCG-16MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-161/220.913.026.05.026.024.0-42.0-113.095
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343394SCG-22MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-223/426.415.032.05.032.026.0-48.0-118.0130
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343412SCG-28MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-28133.216.038.05.038.032.0-55.0-124.0195
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343437SCG-36MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-361-1/441.920.048.05.048.038.0-65.0-232.0340
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343446SCG-42MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-421-1/247.820.055.05.055.042.0-67.0-236.0490
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343464SCG-54MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-54259.620.070.010.070.0-54.077.075.0-47.0770
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343482SCG-70MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-702-1/275.125.085.010.083.0-58.086.090.0-59.01230
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343507SCG-82MASC3604ニッケルメッキ仕上げIP40G-82387.825.0100.010.0100.0-62.090.0106.0-72.01750
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342177SCG-10MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342195SCG-12MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342222SCG-16MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342256SCG-22MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342274SCG-28MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342292SCG-36MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342317SCG-42MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342335SCG-54MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342353SCG-70MAS----------------
オープン
取扱い終了
49342378SCG-82MAS----------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする