KCP-RSストレートコネクター

KCP-RSストレートコネクター - ネオフレックス

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
寸法b1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49344128KCP-RS10FC36041/220.59.27.731122325650
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344146KCP-RS12FC36041/220.510.78.031132628660
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344164KCP-RS16FC36041/220.514.08.033143032680
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342938KCP-RS10F-----------
オープン
取扱い終了
49342956KCP-RS12F-----------
オープン
取扱い終了
49342974KCP-RS16F-----------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする