ネオフレックス
SCストレートコネクター
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
全18種類を絞り込む
材質
C3604
CAC202
ねじサイズ
選択してください
C-15
C-19
C-25
C-31
C-39
C-51
C-63
C-75
寸法D(mm)
選択してください
15.9
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49344198
KCP-SC10-15F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-15
15.9
14
12.0
32
23.0
25.0
6
55
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344216
KCP-SC12-19F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
14
13.0
33
26.0
28.0
6
65
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344243
KCP-SC16-19F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
14
14.0
35
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344268
KCP-SC22-25F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-25
25.4
14
16.0
37
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344286
KCP-SC28-31F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-31
31.8
16
17.5
41
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344304
KCP-SC36-39F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-39
38.1
18
19.5
48
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344365
KCP-SC42-51F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
18
22.0
51
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344383
KCP-SC54-63F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-63
63.5
20
24.5
56
72.0
78.0
8
475
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49342992
KCP-SC10-15F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343017
KCP-SC12-19F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343035
KCP-SC16-19F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343053
KCP-SC22-25F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343062
KCP-SC28-31F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343087
KCP-SC36-39F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343105
KCP-SC42-51F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343123
KCP-SC54-63F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343148
KCP-SC70-75F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49344408
KCP-SC70-75F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-75
76.2
22
25.5
61
87.0
94.0
8
795
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください