ネオフレックス
SGストレートコネクター
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49344417
KCP-SG10F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
9.2
14
12.0
32
23.0
25.0
6
55
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344435
KCP-SG12F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
10.7
14
13.0
33
26.0
28.0
6
65
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344453
KCP-SG16F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
14.0
14
14.0
35
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344478
KCP-SG22F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
25.9
19.0
14
16.0
37
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49344496
KCP-SG28F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
32.9
24.6
16
17.5
41
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49344514
KCP-SG36F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
1-1/4
41.4
33.4
18
19.5
48
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344532
KCP-SG42F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.4
37.8
18
22.0
51
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344557
KCP-SG54F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
59.2
49.3
21
24.5
56
72.0
78.0
8
475
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344575
KCP-SG70F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-70
2-1/2
74.7
60.9
22
25.5
61
87.0
94.0
8
795
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344593
KCP-SG82F
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-82
3
87.3
76.8
26
27.0
68
104.0
112.0
8
1160
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343166
KCP-SG10F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343193
KCP-SG12F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343218
KCP-SG16F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343236
KCP-SG22F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343245
KCP-SG28F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343263
KCP-SG36F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343272
KCP-SG42F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343297
KCP-SG54F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343306
KCP-SG70F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343324
KCP-SG82F
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください