ネオフレックス
MAS-RSストレートコネクター
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
9.8
12.0
14.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
寸法b1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49344618
MAS-RS10
C3604
1/2
20.5
9.8
7.7
31
12
23
25
6
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344636
MAS-RS12
C3604
1/2
20.5
12.0
8.0
31
13
26
28
6
60
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344654
MAS-RS16
C3604
1/2
20.5
14.2
8.0
33
14
30
32
6
80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49343342
MAS-RS10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343358
MAS-RS12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343385
MAS-RS16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください