ネオフレックス
SCストレートコネクター
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
構造
材質
保護等級
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49344672
MAS-SC10-15
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-15
15.9
9.8
14
12.0
32
23.0
25.0
6
55
オープン
¥
669
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344697
MAS-SC12-19
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
12.0
14
13.0
33
26.0
28.0
6
65
オープン
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344706
MAS-SC16-19
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-19
19.1
14.2
14
14.0
35
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344724
MAS-SC22-25
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-25
25.4
20.0
14
16.0
37
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49344742
MAS-SC28-31
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-31
31.8
24.6
16
17.5
41
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344767
MAS-SC36-39
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-39
38.1
34.0
18
19.5
48
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344785
MAS-SC42-51
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
39.3
18
22.0
51
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344803
MAS-SC54-63
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-63
63.5
49.8
21
24.5
56
72.0
78.0
8
475
オープン
¥
5,898
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344828
MAS-SC70-75
-
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-75
76.2
63.0
22
25.5
61
87.0
94.0
8
795
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52711866
MAS-SC42-51【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
C-51
50.8
39.3
18
22.0
51
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
3,790
¥
319
アウトレット
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
49343403
MAS-SC10-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343428
MAS-SC12-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343455
MAS-SC16-19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343473
MAS-SC22-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343498
MAS-SC28-31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343516
MAS-SC36-39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343534
MAS-SC42-51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343552
MAS-SC54-63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343577
MAS-SC70-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください