ネオフレックス
SGストレートコネクター
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
内容量
1個
全20種類を絞り込む
材質
C3604
CAC202
厚鋼電線管ねじ
選択してください
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
G-70
G-82
ねじサイズ
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
寸法D(mm)
選択してください
20.5
25.9
32.9
41.4
47.4
59.2
74.7
87.3
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49344846
MAS-SG10
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
9.8
14
12.0
32
23.0
25.0
6
55
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
49344864
MAS-SG12
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
12.0
14
13.0
33
26.0
28.0
6
65
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
49344882
MAS-SG16
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.5
14.2
14
14.0
35
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
818
¥
900
(税込)
当日出荷
49344898
MAS-SG22
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
25.9
20.0
14
16.0
37
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49344916
MAS-SG28
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
32.9
24.6
16
17.5
41
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344934
MAS-SG36
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
1-1/4
41.4
34.0
18
19.5
48
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344952
MAS-SG42
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.4
39.3
18
22.0
51
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344977
MAS-SG54
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
59.2
49.8
21
24.5
56
72.0
78.0
8
475
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49344995
MAS-SG70
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-70
2-1/2
74.7
63.0
22
25.5
61
87.0
94.0
8
795
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345004
MAS-SG82
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-82
3
87.3
78.0
26
27.0
68
104.0
112.0
8
1160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49343595
MAS-SG10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343613
MAS-SG12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343638
MAS-SG16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343656
MAS-SG22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343674
MAS-SG28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343692
MAS-SG36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343717
MAS-SG42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343735
MAS-SG54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343753
MAS-SG70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49343778
MAS-SG82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください