曜日別特売

MAS-ZWストレートコネクター

MAS-ZWストレートコネクター - ネオフレックス

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

内容量1個
全16種類を絞り込む
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49345993MAS-SG10ZW脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキIP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.39.81412.032.023.025.0650
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346027MAS-SG12ZW脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキIP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.312.01413.033.026.028.0655
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346063MAS-SG16ZW脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキIP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.314.21414.035.030.032.0670
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
49346072MAS-SG22ZW脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキIP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-223/426.020.01416.037.035.038.06100
オープン
659
725(税込)
当日出荷
49346088MAS-SG28ZW脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキIP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-28132.624.61617.541.044.048.06155
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346106MAS-SG36ZW脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキIP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-361-1/441.534.01820.048.055.559.58240
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49346133MAS-SG42ZW脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキIP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-421-1/247.239.31821.551.061.565.58310
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346185MAS-SG54ZW脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキIP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-54259.049.82123.056.074.078.08410
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344627MAS-SG10ZW--------------
オープン
取扱い終了
49344645MAS-SG12ZW--------------
オープン
取扱い終了
49344663MAS-SG16ZW--------------
オープン
取扱い終了
49344688MAS-SG22ZW--------------
オープン
取扱い終了
49344715MAS-SG28ZW--------------
オープン
取扱い終了
49344733MAS-SG36ZW--------------
オープン
取扱い終了
49344758MAS-SG42ZW--------------
オープン
取扱い終了
49344776MAS-SG54ZW--------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする