ネオフレックス
KCP-Nストレートコネクター
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
難燃性
使用温度範囲(℃)
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49346194
KCP-SG10N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
9.2
14.2
12.0
32.0
23.0
25.0
6
18
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346212
KCP-SG12N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
10.7
14.6
13.0
33.0
26.0
28.0
6
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346237
KCP-SG16N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
1/2
20.4
14.0
14.4
14.0
35.0
30.0
32.0
6
22
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49346255
KCP-SG22N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
3/4
26.0
19.0
14.5
16.0
40.5
35.3
38.3
6
35
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346273
KCP-SG28N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
1
33.0
24.6
16.5
17.5
41.5
44.0
48.0
6
54
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346298
KCP-SG36N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
1-1/4
41.4
33.4
18.6
20.0
48.0
56.0
59.0
8
92
オープン
¥
968
¥
1,065
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346316
KCP-SG42N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
1-1/2
47.0
37.8
18.3
22.5
50.5
62.0
65.0
8
124
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346334
KCP-SG54N
自己消火性 UL規格 94 V-2
-20~+100
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
ナイロン66樹脂
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
2
58.9
49.3
21.5
25.0
57.0
74.7
77.8
8
169
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49344794
KCP-SG10N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49344812
KCP-SG12N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49344837
KCP-SG16N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49344855
KCP-SG22N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49344873
KCP-SG28N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49344907
KCP-SG36N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49344925
KCP-SG42N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49344943
KCP-SG54N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください