曜日別特売

MAS-Nストレートコネクター

MAS-Nストレートコネクター - ネオフレックス
(1件のレビュー)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
難燃性
使用温度範囲(℃)
構造
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49346352MAS-SG10N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.49.814.212.032.023.025.0618
オープン
409
450(税込)
当日出荷
49346368MAS-SG12N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.412.014.613.033.026.028.0620
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
49346386MAS-SG16N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-161/220.414.214.414.035.030.032.0622
オープン
459
505(税込)
当日出荷
49346404MAS-SG22N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-223/426.020.014.516.038.535.338.3635
オープン
549
604(税込)
当日出荷
49346422MAS-SG28N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-28133.024.616.517.541.544.048.0654
オープン
819
901(税込)
当日出荷
49346447MAS-SG36N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-361-1/441.434.018.620.048.056.059.0892
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49346456MAS-SG42N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-421-1/247.039.318.322.550.062.065.08124
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49346465MAS-SG54N自己消火性 UL規格 94 V-2-20~+100脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造ナイロン66樹脂IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-54258.949.821.525.057.074.777.88169
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49344968MAS-SG10N----------------
オープン
取扱い終了
49344986MAS-SG12N----------------
オープン
取扱い終了
49345022MAS-SG16N----------------
オープン
取扱い終了
49345056MAS-SG22N----------------
オープン
取扱い終了
49345065MAS-SG28N----------------
オープン
取扱い終了
49345074MAS-SG36N----------------
オープン
取扱い終了
49345092MAS-SG42N----------------
オープン
取扱い終了
49345117MAS-SG54N----------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49346386
2017-12-20
用途: 産業機械の据え付け時、引き回す電線の保護
製造業

樹脂製なので 金属製に比べて 軽くてぶつかっても傷にならず、強度も十分で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする