曜日別特売

WFS(耐スパッタ対応)

WFS(耐スパッタ対応) - ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応) - ネオフレックス

耐熱性。

用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49346937WFS-101巻(50m)15.510.050
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346955WFS-121巻(50m)18.012.350
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346998WFS-221巻(30m)26.720.830
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347025WFS-281巻(30m)33.426.430
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347043WFS-361巻(20m)42.235.020
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347068WFS-421巻(20m)48.340.020
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347086WFS-541巻(20m)60.351.320
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347104WFS-701巻(10m)73.063.010
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347122WFS-821巻(10m)88.978.010
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46523856WFS-161巻(50m)21.315.850
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346973WFS-161個21.315.850
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49345528WFS-101個---
オープン
取扱い終了
49345546WFS-121個---
オープン
取扱い終了
49345564WFS-161個---
オープン
取扱い終了
49345582WFS-221個---
オープン
取扱い終了
49345607WFS-281個---
オープン
取扱い終了
49345616WFS-361個---
オープン
取扱い終了
49345634WFS-421個---
オープン
取扱い終了
49345652WFS-541個---
オープン
取扱い終了
49345677WFS-701個---
オープン
取扱い終了
49345704WFS-821個---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49346973WFS-1646523856WFS-16WFS-16 WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックス 46523856WFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス1巻(50m)
139,800
税込153,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする