曜日別特売

KCP-Pgコネクター

KCP-Pgコネクター - ネオフレックス

KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
保護等級
ねじサイズ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49347262KCP-10S-Pg11C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG1118.49.27.012.02523.025.0653
オープン
888
977(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347287KCP-10S-Pg9C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG915.09.27.012.02523.025.0653
オープン
888
977(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347305KCP-12S-Pg11C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG1118.410.77.013.02626.028.0662
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
49347323KCP-12S-Pg13.5C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG13.520.110.77.013.02626.028.0662
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347348KCP-16S-Pg13.5C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG13.520.114.07.014.02830.032.0684
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347402KCP-22S-Pg16C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG1622.119.07.016.03035.038.06114
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347427KCP-22S-Pg21C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG2128.319.08.516.03235.038.06114
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347445KCP-28S-Pg21C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG2128.324.68.517.53344.048.06190
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347463KCP-28S-Pg29C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG2936.824.68.517.53344.048.06190
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347488KCP-36S-Pg36CAC202IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG3646.433.410.019.54254.058.08274
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345835KCP-10S-Pg11------------
オープン
取扱い終了
49345853KCP-10S-Pg9------------
オープン
取扱い終了
49345878KCP-12S-Pg11------------
オープン
取扱い終了
49345896KCP-12S-Pg13.5------------
オープン
取扱い終了
49345914KCP-16S-Pg13.5------------
オープン
取扱い終了
49345932KCP-16S-Pg6------------
オープン
取扱い終了
49345957KCP-22S-Pg16------------
オープン
取扱い終了
49345984KCP-22S-Pg21------------
オープン
取扱い終了
49346002KCP-28S-Pg21------------
オープン
取扱い終了
49346018KCP-28S-Pg29------------
オープン
取扱い終了
49346036KCP-36S-Pg36------------
オープン
取扱い終了
49347366KCP-16S-Pg16C3604IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)PG1622.114.07.014.02830.032.0684
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする