ネオフレックス
MAS-PGコンビネーションコネクター
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法b1(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49347962
MAS-PG16
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
25.0
14.2
14.0
14.0
35.0
30.0
32.0
6
88
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49347987
MAS-PG22
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
31.0
20.0
14.0
16.0
37.0
35.0
38.0
6
120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348005
MAS-PG28
C3604
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
38.0
24.6
16.0
17.5
41.0
44.0
48.0
6
200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348023
MAS-PG36
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
46.0
34.0
18.0
19.5
48.0
54.0
58.0
8
275
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348048
MAS-PG42
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
52.0
39.3
18.0
22.0
51.0
60.5
64.5
8
385
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348066
MAS-PG54
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
670
49.8
20.0
24.5
56.0
72.0
78.0
8
475
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348084
MAS-PG70
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-70
80.0
63.0
22.0
25.5
61.0
87.0
94.0
8
795
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348102
MAS-PG82
CAC202
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-82
93.0
78.0
26.0
27.0
68.0
104.0
112.0
8
1160
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346553
MAS-PG16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49346578
MAS-PG22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49346596
MAS-PG28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49346614
MAS-PG36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49346632
MAS-PG42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49346657
MAS-PG54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49346675
MAS-PG70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49346693
MAS-PG82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください