曜日別特売

VFM(標準タイプ)

VFM(標準タイプ) - ネオフレックス

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70内容量1巻
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49348127VFM-1010.05015.5
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348163VFM-1212.35018.0
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348206VFM-1615.85021.3
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348242VFM-2220.83026.7
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348285VFM-2826.43033.4
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348328VFM-3635.02042.2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348346VFM-4240.02045.4
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348398VFM-5451.32056.6
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348425VFM-66.010010.2
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348443VFM-7063.01073.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348468VFM-88.010012.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348486VFM-8278.01088.9
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49346718VFM-1010.0-15.5
オープン
取扱い終了
49346754VFM-1212.3-18.0
オープン
取扱い終了
49346797VFM-1615.8-21.3
オープン
取扱い終了
49346833VFM-2220.8-26.7
オープン
取扱い終了
49346876VFM-2826.4-33.4
オープン
取扱い終了
49346912VFM-3635.0-42.2
オープン
取扱い終了
49346946VFM-4240.0-45.4
オープン
取扱い終了
49347007VFM-5451.3-56.6
オープン
取扱い終了
49347034VFM-6---
オープン
取扱い終了
49347052VFM-70---
オープン
取扱い終了
49347077VFM-8---
オープン
取扱い終了
49347095VFM-82---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする