KCPベアリング式回転式コネクター(アングル)

KCPベアリング式回転式コネクター(アングル) - ネオフレックス
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
保護等級
ねじサイズ
最小内径(Φmm)
有効ねじ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49350026KCP-FAG16F真鍮IP67GG-16141462/58225
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350053KCP-FAG22F真鍮IP67GG-22191472/68290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350087KCP-FAG28F真鍮IP67GG-2824.61678/77415
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
49350114KCP-FAG36F真鍮IP67GG-3633.41898/98610
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350148KCP-FAG42F真鍮IP67GG-4237.818111/114790
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350175KCP-FAG54F真鍮IP67GG-5449.320128/1311200
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348057KCP-FAG16F-------
オープン
取扱い終了
49348075KCP-FAG22F-------
オープン
取扱い終了
49348093KCP-FAG28F-------
オープン
取扱い終了
49348118KCP-FAG36F-------
オープン
取扱い終了
49348136KCP-FAG42F-------
オープン
取扱い終了
49348154KCP-FAG54F-------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする