MASベアリング式回転式コネクター(アングル)

MASベアリング式回転式コネクター(アングル) - ネオフレックス

回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
寸法P(mm)
寸法Y(mm)
寸法b1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49350202MAS-FAG16C3604IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-1620.514.21462581740.014.030.032.06225
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
49350236MAS-FAG22C3604IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-2226.020.01472681745.016.035.038.06290
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350254MAS-FAG28C3604IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-2832.824.61678771750.017.544.048.06415
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350288MAS-FAG36CAC202IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-3641.534.01898982165.520.054.058.08610
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350324MAS-FAG42CAC202IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-4247.439.3181111142280.521.560.564.58790
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350342MAS-FAG54CAC202IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)G-5459.049.8201281312490.523.072.578.081200
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348172MAS-FAG16---------------
オープン
取扱い終了
49348197MAS-FAG22---------------
オープン
取扱い終了
49348215MAS-FAG28---------------
オープン
取扱い終了
49348233MAS-FAG36---------------
オープン
取扱い終了
49348258MAS-FAG42---------------
オープン
取扱い終了
49348276MAS-FAG54---------------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする