ネオフレックス
MASベアリング式回転式コネクター(ストレート)
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
内容量
1個
全12種類を絞り込む
厚鋼電線管ねじ
選択してください
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
保護等級
厚鋼電線管ねじ
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法Y(mm)
寸法b1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49350376
MAS-FSG16
C3604
IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-16
20.5
14.2
14
55
17
40.0
14.0
30.0
32.0
6
205
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350403
MAS-FSG22
C3604
IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-22
26.0
20.0
14
60
17
45.0
16.0
35.0
38.0
6
245
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350437
MAS-FSG28
C3604
IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-28
32.8
24.6
16
63
17
50.0
17.5
44.0
48.0
6
355
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350464
MAS-FSG36
CAC202
IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-36
41.5
34.0
18
75
21
65.5
20.0
54.0
58.0
8
475
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350498
MAS-FSG42
CAC202
IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-42
47.4
39.3
18
78
22
80.5
21.5
60.5
64.5
8
635
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350525
MAS-FSG54
CAC202
IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
G-54
59.0
49.8
20
83
24
90.5
23.0
72.5
78.0
8
780
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348294
MAS-FSG16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49348303
MAS-FSG22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49348364
MAS-FSG28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49348382
MAS-FSG36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49348407
MAS-FSG42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49348434
MAS-FSG54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください