ネオフレックス
NSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクター
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フランジ外径(Φmm)
ねじサイズ
最小内径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49350543
NSPM-70WF
S45C
130
M8×6
64
67
3500
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49350568
NSPM-82WF
S45C
150
M8×6
78
73
4000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350586
NSPM-104WF
S45C
180
M8×6
96
89
7500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49348452
NSPM-70WF
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49348477
NSPM-82WF
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49348495
NSPM-104WF
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください