曜日別特売

VHM(耐熱タイプ)

VHM(耐熱タイプ) - ネオフレックス

耐熱性、超難燃性

用途高温の雰囲気での使用
全20種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49353115VHM-101巻(50m)15.510.050
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49353176VHM-121巻(50m)18.012.350
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49353237VHM-161巻(50m)21.315.850
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49353343VHM-221巻(30m)26.720.830
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49353395VHM-281巻(30m)33.426.430
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49353438VHM-361巻(20m)42.235.020
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49353492VHM-421巻(20m)48.340.020
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49353553VHM-541巻(20m)60.351.320
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49353587VHM-701巻(10m)73.063.010
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49353605VHM-821巻(10m)88.978.010
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49350936VHM-101巻(50m)---
オープン
取扱い終了
49350997VHM-121巻(50m)---
オープン
取扱い終了
49351042VHM-161巻(50m)---
オープン
取扱い終了
49351085VHM-221巻(30m)---
オープン
取扱い終了
49351198VHM-281巻(30m)---
オープン
取扱い終了
49351252VHM-361巻(20m)---
オープン
取扱い終了
49351313VHM-421巻(20m)---
オープン
取扱い終了
49351417VHM-541巻(20m)---
オープン
取扱い終了
49351453VHM-701巻(10m)---
オープン
取扱い終了
49351487VHM-821巻(10m)---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする