曜日別特売

USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ

USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ - BUFFALO(バッファロー)

ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。

ポート数4セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インターフェイス-ダウンストリーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49328222BSH4A11BKブラックUSB2.0/1.1
4,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
49328238BSH4A11WHホワイトUSB2.0 / 1.1
4,800
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする