曜日別特売

FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 - TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 - TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 - TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 - TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 - TGK(東京硝子器械)
(4件のレビュー)

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。

材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49350315-250
357
349
384(税込)
当日出荷
49350358-500
434
429
472(税込)
当日出荷
49350385-1000
594
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 自動車用バッテリーの補水作業

大き過ぎず小さ過ぎず丁度良いサイズで使いやすので購入して良かったと思います。

対象商品 : 49350315
2025-05-14
用途: 鉢植えの花の水遣り
卸売・小売業

水遣りに大きすぎず形も良いのでとても使いやすい。
広口なので給水しやすい。安定感のある容器。

対象商品 : 49350358
2023-08-06
用途: ミニ観葉植物に水差しする時に使用
グリーンスタイルサービス業

注ぎ口が大きくて、水の補充がしやすく、プッシュする時もサイズ的に作業しやすいです。

対象商品 : 49350315
2019-05-21
用途: 車、バイクの、ブレーキフルード補充に使用
コーヒーの堀江卸売・小売業

丁度手に馴染むサイズで、使いやすい、まだ使っていないので耐久性等はこれから、まずは安いものなので、適当なところで再購入してもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする