曜日別特売

NT洗瓶 YK式

NT洗瓶 YK式 - 安元化成NT洗瓶 YK式 - 安元化成NT洗瓶 YK式 - 安元化成NT洗瓶 YK式 - 安元化成
(1件のレビュー)

キャップに空気弁を装置しており、外気温度の上昇によって生じるノズルからの液漏れがありません。
キャップとノズルが別々になっているため液の入換えが大変便利です。
また、空気弁の装置により瓶の反復動作が早くできますので能率的です。

材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)19材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49350534-250
616
589
648(税込)
当日出荷
49350604-500
679
669
736(税込)
当日出荷
49350622-1000
973
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49350534
2019-10-23
用途: エアコン工事
有限会社 日夏電気電気・ガス・熱供給・水道業

エアコン取付後のドレン排水チェックに先端を外して使っています。スムーズに水が流れ出てきます。水が残っていても噴き出すことはなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする