安元化成
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 250mL
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
250
高さ(mm)
199
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
64
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49353727
-
1本
927-22-22-41
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
49353745
-
1本
927-22-22-42
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
49353772
-
1本
927-22-22-43
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
49353806
-
1本
927-22-22-44
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
49353833
-
1本
927-22-22-45
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
49353867
-
1本
927-22-22-46
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
49353894
-
1本
927-22-22-47
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
49353928
-
1本
927-22-22-48
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
49353955
-
1本
927-22-22-49
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
49353982
-
1本
927-22-22-50
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
49354016
-
1本
927-22-22-51
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49354043
-
1本
927-22-22-52
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
49354077
-
1箱(12本)
927-22-22-53
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください