曜日別特売

NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L

NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L - 安元化成
(1件のレビュー)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)1000高さ(mm)303材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49354472-1本927-22-22-81レモンイエロー
620
619
681(税込)
当日出荷
49354506-1本927-22-22-82オレンジイエロー
620
619
681(税込)
当日出荷
49354533-1本927-22-22-83レッド
620
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
49354567-1本927-22-22-84ピンク
620
619
681(税込)
3日以内出荷
49354585-1本927-22-22-85ライトグリーン
620
619
681(税込)
当日出荷
49354603-1本927-22-22-86グリーン
620
619
681(税込)
当日出荷
49354628-1本927-22-22-87ライトブルー
620
619
681(税込)
当日出荷
49354716-1本927-22-22-88コバルトブルー
620
619
681(税込)
当日出荷
49354734-1本927-22-22-89ライトバイオレット
620
619
681(税込)
当日出荷
49354752-1本927-22-22-90レッドバイオレット
620
619
681(税込)
3日以内出荷
49354777-1本927-22-22-91パープル
620
619
681(税込)
3日以内出荷
49354804-1本927-22-22-92ブラック
620
619
681(税込)
当日出荷
49354838-1箱(12本)927-22-22-93レモンイエロー、オレンジイエロー、レッド、ピンク、ライトグリーン、グリーン、ライトブルー、コバルトブルー、ライトバイオレット、レッドバイオレット、パープル、ブラック(12色入)
7,440
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49354472
2024-08-23
用途: バッテリーメンテナンス時の精製水補水作業に使用
建設業・工事業

広口で使いやすく丈夫(3ヶ月使用した感想)。
ストロー部は貫通している一本物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする