エアーナッター

エアーナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(2件のレビュー)

LOBSTERの次世代エアーナッター。
M12エビナットに対応したハイパワーモデル!
メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上!
かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。
M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。
LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。
簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。
かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。
簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。
重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。
ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。

仕様(工具引張力)25kNトラスコ品番778-2322質量(kg)2.1使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6内容量1台
注意
※エビナットM3・M12をご使用の場合は、別売りのスクリューマンドレル、ノーズピースが必要です。
※エビナット以外のブラインドナットは工具の仕様内でかしめられる物に限ります。
※M12エビナットをご使用の場合は、N1A2のエアー圧を0.55MPa以上に調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359878N1A2
228,600
169,800
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】M12エビナットに対応したハイパワーモデル!「エアーナッター N1A2」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49359878
2022-01-13
用途: 自動車等などのヒンジ取り付け部など
株式会社ネットワーク神奈川

アルミではなくスチール製ナッターが使用されており手動では力も入れずらいので
重宝しています。
楽な姿勢で出来るのがなによりです

対象商品 : 49359878
2021-12-05
用途: 最高。
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた工具の半分の負担なりました。高価でしたが値打ちはありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする